Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Stație video AIPHONE KB-DAR 12-3/8 | AH7GTA 36TP77

AIPHONE Stație video KB-DAR 12-3/8

În stoc
Element: AH7GTA Model: KB-DARCrucea Ref: 36TP77

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,931.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație video de ușă
Adâncime8-13 / 16
Înălţime2.5
Sursa de putere24 VDC
TipIndoor / Outdoor
Voltaj24 VDC
Tipul firuluiNeecranate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Distanță (ft) @ 18AWG: 650
    • Înălțimea stației ușii (în): 2-1 / 2
    • Lățime stație ușă (inch): 5
    • Adâncimea stației de ușă (în): 8-13 / 16
    • Adâncime master (in.): 2-1/2
    • Înălțimea master (in.): 5
    • Lățimea principală (in.): 8-13/16
    • Conductoare de cablare: 2 de conductoare
    • Distanță (ft) @ 22AWG: 330

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeSursa de putereVoltajPreț
Stație video AIPHONE KB-DAR-M 24VDC 8-13/16 2 | AH7GRJ 36TP61 KB-DAR-M8-13 / 162.524 VDC24 VDC€2,419.73
Stație video AIPHONE JF-DV Seria JF | AH7GVB 36TR38 JF-DV1-1 / 166-13 / 1618 VDC18 VDC€688.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE Stație video KB-DAR 12-3/8
€1,931.00 /unitate