A B Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 400 lbs. , pliabil: Nu , Culoare: Albastru , Lățimea roții frontale: 2" , Diametru rotă mâner: 4" , Material rotiță pentru mâner: Poly pe Poly , Tip rotiță cu mâner: Rigid , Lățimea roții mâner: 1 1 / 4 " , Centru de încărcare orizontal: 10 " , Lungime: 33.13 " , Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarcinii: Vinci , Tip locație: Universal , Număr de rotile cu mâner: 2 , Număr de rotile din spate: 2 , Tip operațiune: Troliu manual , Per rotație troliu: 1" , Lungimea platformei: 20 " , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Poly pe Poly , Tip rotiță spate: Rigid , Lățimea roții din spate: 2"