VESTIL LLW-202058-FW Oțel W inch Lite Load Lifter, roată fixă

În stoc
Articol: AG7VQN Model: LLW-202058-FW

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,817.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de ridicare
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.2"
Material pentru rotile frontaleOţel
Tip rotiță frontalăRigid
Rolă de mâner Dia.4"
Material pentru rotile pentru mânerPoly pe Poly
Tip rotiță cu mânerRigid
Lățimea roții mânerului1 1 / 4 "
Înălţime66.5 "
Centru de încărcare orizontal10 "
IncludeInclude (2) roți rigide spate cu lățime de 2 inchi, (2) roți rigide față și (2) roți cu mâner rigid cu lățime de 1 1/4 inch.
Lungime33.13 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiVinci
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă3 1 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălţime58 "
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime3.13 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Număr de rotile cu mâner2
Numărul de rotile din spate2
Tipul operațieiTroliu manual
Per rotație a troliului1"
Lungimea platformei20 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată58 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate2"
Lăţime20.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.15
Înălțimea navei (cm)168.91
Lungimea navei (cm)75.57
Lățimea navei (cm)50.96
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiMaterial pentru rotile frontaleTip rotiță frontalăLăţimeÎnălţimeIncludeMax. Distanța de călătorieNumărul de rolePreț
VESTIL LLW-242060-4SFL Oțel W inch Lite Load Lifter, turnat pivotant | AG7VQP LLW-242060-4SFL24 "Matriță pe cauciucPivotant27.19 "69.44 "Include (2) roți spate rigide cu 2" lățime, (4) roți pivotante față cu 2" lățime și (2) roți cu mâner rigid cu lățime de 1 1/4"40.12 "6€1,805.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LLW-202058-FW Oțel W inch Lite Load Lifter, roată fixă
€1,817.57 /unitate