Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC | AH7GWP 36TR75

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC

În stoc
Articol: AH7GWP Model: LEF-1CCrucea Ref: 36TR75
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
€406.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAudio Sub Master Station
Adâncime6
Înălţime2
Sursa de putere12 VDC
TipIndoor
Voltaj12 VDC
Tipul firuluiScut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)6.99
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Distanță (ft) @ 18AWG: 1600
    • Înălțimea stației ușii (în): 2
    • Lățime stație ușă (inch): 8-3 / 16
    • Adâncimea stației ușii (în): 6
    • Adâncime master (in.): 2
    • Înălțimea principală (in.): 8-3/16
    • Lățimea principală (in.): 6
    • Conductoare de cablare: 12 de conductoare
    • Distanță (ft) @ 22AWG: 650

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC
€406.92 /unitate