KERN AND SOHN Cântare de macara de înaltă rezoluție seria HFDIP


Filtru
Tip ecran: LCD , Tensiune de intrare: 110 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg
StilModelLiniaritateaDiviziunePreț (ex. TVA)
A
HFD 10T-3IP
-1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g€1,735.45
B
HFD 600K-1IP
+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g€965.96
C
HFD 1T-4IP
+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g€965.96
D
HFD 3T-3IP
+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g€1,211.54
E
HFD 6T-3IP
+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g€1,506.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?