Balanță macara KERN AND SOHN HFD 6T-3IP, 1500, 3000, 6000Kg Max. Cântărire, 500 g, 1000 g, 2000 g Lizibilitate | CE8JXZ

KERN AND SOHN Balanță macara HFD 6T-3IP, 1500, 3000, 6000Kg Max. Cântărire, 500 g, 1000 g, 2000 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JXZ Model: HFD 6T-3IP

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,506.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoldul macaralei
Baterie1 x 12V, tip 23A
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Dimensiunea cifrei30mm
Citire digitală500/1000 / 2000g
Afișaj TipLCD
Tensiune de intrare110 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-1, 2, 4 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g
reproductibilitatea0.5, 1, 2 kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire1500/3000 / 6000kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17
Înălțimea navei (cm)26.5
Lungimea navei (cm)27.5
Lățimea navei (cm)72
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaDiviziunePreț
Balanță de macara KERN AND SOHN HFD 10T-3IP, 1000 g, 2000 g, 5000 g Lizibilitate | CE8JXL HFD 10T-3IP-1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g€1,735.44
Balanță macara KERN AND SOHN HFD 1T-4IP, 300, 600, 1500Kg Max. Cântărire, 100 g, 200 g, 500 g Lizibilitate | CE8JXP HFD 1T-4IP+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g€965.96
Balanță macara KERN AND SOHN HFD 3T-3IP, 600, 1500, 3000Kg Max. Cântărire, 200 g, 500 g, 1000 g Lizibilitate | CE8JXT HFD 3T-3IP+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g€1,211.54
Balanță macara KERN AND SOHN HFD 600K-1IP, 150, 300, 600Kg Max. Cântărire, 50 g, 100 g, 200 g Lizibilitate | CE8JXW HFD 600K-1IP+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g€965.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță macara HFD 6T-3IP, 1500, 3000, 6000Kg Max. Cântărire, 500 g, 1000 g, 2000 g Lizibilitate
€1,506.23 /unitate