Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIPHONE LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2 conductori | AH7GVZ 36TR61

AIPHONE LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2 conductori

În stoc
Articol: AH7GVZ Model: LEM-1DLCCrucea Ref: 36TR61
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
€542.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAudio Master Station
Adâncime5.625
Înălţime2.125
Sursa de putere12 VAC
TipIndoor
Voltaj12 VAC
Tipul firului22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)6.99
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Distanță (ft) @ 18AWG: 1570
    • Înălțimea stației ușii (în): 2-1 / 8
    • Lățime stație ușă (inch): 7-1 / 16
    • Adâncimea stației de ușă (în): 5-5 / 8
    • Adâncime master (in.): 2-1/8
    • Înălțimea principală (in.): 7-1/16
    • Lățimea principală (in.): 5-5/8
    • Conductoare de cablare: 2 de conductoare
    • Distanță (ft) @ 22AWG: 650

Variante de produs

ProdusModelPreț
AIPHONE LEM-1DL Audio Master Station 12VAC | AH7GWV 36TR80 LEM-1DL€390.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2 conductori
€542.41 /unitate