Appleton Electric oferă un catalog extins de prize concepute pentru a conecta un dispozitiv electric la o sursă de alimentare. Aceste recipiente au prevederi de blocare pentru a oferi echipamentului un sistem total de blocare/etichetare pentru a preveni pornirile accidentale ale mașinii. Ele îndeplinesc cerințele NEMA 3, 3R, 4 și 4X cu dopul introdus complet sau cu capacul închis cu piulițele-fluture strânse complet. Aceste prize sunt echipate cu un întrerupător interblocat pentru a oferi protecție la scurtcircuit și întârziere termică la suprasarcină și bucșă din neopren pentru a preveni pătrunderea apei. Au contacte din alamă care exercită o presiune constantă pe întreaga suprafață de contact și oferă un contact electric superior. Alegeți dintr-o gamă largă de prize Appleton Electric, disponibile în modele de 20, 60 și 100 A pe Raptor Supplies.