APPLETON ELECTRIC EBR3023EH40 Receptacle, 30A, 480V AC, 5hp, 2 Wires, 3 Poles | AA3XVL 11Y305

APPLETON ELECTRIC EBR3023EH40 Priză, 30A, 480V AC, 5cp, 2 fire, 3 poli

În stoc
Articol: AA3XVL Model: EBR3023EH40Crucea Ref: 11Y305

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,593.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient pentru zone periculoase
amperi30
Evaluare amplificator întrerupător40
finalizareaStrat cu pulbere epoxidică
HP5
Dimensiunea butucului1-1/2", 3/4"
Hz60
MaterialAluminiu fără cupru
Cutie de montareAluminiu fără cupru
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Număr de poli3
Număr de fire2
Voltaj600 VCA Max.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8536200040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulamperifinalizareaNumăr de poliNumăr de fireVoltajHPDimensiunea butuculuiPreț
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Priză, 30A, 600V AC, 3 fire, 4 poli | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Strat cu pulbere epoxidică43600 VCA Max.--€13,909.22
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Priză, 60A, 480V AC, 2 fire, 3 poli | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Priză, 60A, 480V AC, 10cp, 2 fire, 3 poli | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.10-€11,382.65
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Priză, 60A, 480V AC, metalic | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Priză, 60A, 480V AC, metalic | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Priză, 60A, 600V AC, 2 fire, 3 poli | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€12,578.01
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Priză, 60A, 600V AC, metalic | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Strat cu pulbere epoxidică32600 VCA Max.--€11,776.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EBR3023EH40 Priză, 30A, 480V AC, 5cp, 2 fire, 3 poli
€12,593.18 /unitate