AIR CYCLE 333-100-120 Concasor cu becuri, fluorescente liniare, 1, 350 Capacitate de lămpi T4 de 8 ft | CN8DHE 401M81

AIR CYCLE 333-100-120 Concasor cu becuri, fluorescente liniare, 1, 350 Capacitate de lămpi T4 de 8 ft

În stoc
Articol: CN8DHE Model: 333-100-120Crucea Ref: 401M81

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,173.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
AIR CYCLE 333-200-120 Concasor de becuri, 350 Capacitate de lămpi T4 de 8 ft, Capacitate 875 de lămpi T4 de 12 ft | CN8DHD 20VR90 333-200-120€13,044.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR CYCLE 333-100-120 Concasor cu becuri, fluorescente liniare, 1, 350 Capacitate de lămpi T4 de 8 ft
€9,173.71 /unitate