HANDLER AER 1MBE4 Filtru de reducere a alergenilor 15 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDP

AIR HANDLER 1MBE4 Filtru de reducere a alergenilor 15 x 20 x 1 Merv12

În stoc
Articol: AB2JDP Model: 1MBE4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18.34 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat de reducere a alergenilor
Adâncimea reală3 / 4 "
Înălțimea reală14.5 "
Lățimea reală19.5 "
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Inrameaza-leDa
Tip cadruPAL tăiat cu matriță rezistent la umiditate
Rezistență inițială ridicată0.25 "WC
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
Zona Media3.9 sq ft.
MERV12
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului15x20x1
Înălțimea nominală15 "
Pliu nominal0.6
Lățimea nominală20 "
Pliuri pe picioare liniare15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea realăLățimea realăZona MediaDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPliu nominalLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 1MBE2 Filtru de reducere a alergenilor 20 x 25 x 1 Merv12 | AB2JDM 1MBE219.5 "24.5 "6.4 sq ft.20x25x120 "60%25 "€27.70
HANDLER AER 1MBE3 Filtru de reducere a alergenilor 16 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDN 1MBE315.5 "19.5 "4.1 sq ft.16x20x116 "60%20 "€26.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 1MBE4 Filtru de reducere a alergenilor 15 x 20 x 1 Merv12
€18.34 /unitate