Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 2DXL7 Panou Filtru 13-1/2 inch H 24-1/2 inch latime | AB9LXL

AIR HANDLER Filtru panou 2DXL7 13-1 / 2 inci H 24-1 / 2 inci lățime

În stoc
Articol: AB9LXL Model: 2DXL7
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
€19.53 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 24
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru panou
Rezistența finală1 "WC
Tip cadruMachiaj spray cabină, seria 55 poliester
Înălţime13.5 "
Rezistența inițială0.27 "WC
Max. Temp.150 grade F
Grosime1"
Lăţime24.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cadruÎnălţimeLăţimePreț
AIR HANDLER 2DXH8 Filtru panou 13-1/2 inch H 15-1/2 inch latime | AB9LWT 2DXH8Machiaj spray cabină, seria 55 poliester13.5 "15.5 "€16.93
AIR HANDLER 2DXJ1 Filtru panou 15-1/2 inch H 15-1/2 inch latime | AB9LWV 2DXJ1Machiaj spray cabină, seria 55 poliester15.5 "15.5 "€13.87
AIR HANDLER 2DXJ3 Filtru panou 15-1/2 inch H 17-1/2 inch latime | AB9LWX 2DXJ3Machiaj spray cabină, seria 55 poliester15.5 "17.5 "€25.81
AIR HANDLER 2DXJ5 Filtru panou 15-1/2 inch H 19-1/2 inch latime | AB9LWZ 2DXJ5Machiaj spray cabină, seria 55 poliester15.5 "19.5 "€13.87
AIR HANDLER 2DXJ7 Filtru panou 15-1/2 inch H 21-1/2 inch latime | AB9LXB 2DXJ7Machiaj spray cabină, seria 55 poliester15.5 "21.5 "€17.87
AIR HANDLER 2DXJ9 Filtru panou 15-1/2 inch H 23-1/2 inch latime | AB9LXC 2DXJ9Machiaj spray cabină, seria 55 poliester15.5 "23.5 "€17.45
AIR HANDLER 2DXK2 Filtru panou 15-1/2 inch H 24-1/2 inch latime | AB9LXD 2DXK2Machiaj spray cabină, seria 55 poliester16 "25 "€16.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru panou 2DXL7 13-1 / 2 inci H 24-1 / 2 inci lățime
€19.53 /unitate