AIR HANDLER 2GFR2 Mesh Filter 16 x 16 x 1 Inch | AB9XYJ

AIR HANDLER Filtru de plasă 2GFR2 16 x 16 x 1 inch

În stoc
Articol: AB9XYJ Model: 2GFR2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€61.23 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Mesh
Flux de aer300 fpm
Material deflectorPlasă de aluminiu
Rezistența inițială0.05 "WC
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului16x16x1
Înălțimea nominală16 "
Lățimea nominală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru de plasă 2GFR2 16 x 16 x 1 inch
€61.23 /unitate