AIR HANDLER 2GFY4 Link Filtru de aer 20 x 16 inch 16 inch lungime | AB9XZR

AIR HANDLER Filtru de aer 2GFY4 Link 20 x 16 inch 16 inch Lungime

În stoc
Articol: AB9XZR Model: 2GFY4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24.36 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink filtru de aer
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului25%
Rezistența finală1 "WC
Tip cadruSârmă internă sigilate la căldură Straturi interioare
Rezistența inițială0.28 "WC
MaterialPoliester
Max. Temp.120 grade F
Număr de legături2
strat2
Înălțimea secțiunii20 "
Lungimea secțiunii16 "
Secțiuni pe cutie1
Grosime1"
Lungimea totală a16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de legăturiÎnălțimea secțiuniiLungimea secțiuniiSecțiuni pe cutieLungimea totală aPkg. Cant.Preț
AIR HANDLER 2DYA1 Link Filtru de aer 12 x 24 inch 48 inch lungime | AB9MDK 2DYA1212 "24 "248 "1€30.18
AIR HANDLER 2DYA4 Link Filtru de aer 12 x 24 inch 192 inch lungime | AB9MDN 2DYA4312 "24 "8192 "1€43.58
AIR HANDLER 2DYA7 Link Filtru de aer 12 x 24 inch 144 inch lungime | AB9MDQ 2DYA7412 "24 "6144 "1€57.46
AIR HANDLER 2DYC1 Link Filtru de aer 12 x 24 inch 96 inch lungime | AB9MDT 2DYC1412 "24 "496 "1€72.91
AIR HANDLER 2DYE8 Link Filtru de aer 15 x 20 inch 120 inch lungime | AB9MEE 2VOPSUL8415 "20 "6120 "1€72.50
AIR HANDLER 2DYH1 Link Filtru de aer 16 x 14 inch 14 inch lungime | AB9MEU 2DYH1216 "14 "114 "1€22.01
AIR HANDLER 2DYJ5 Link Filtru de aer 16 x 20 inch 240 inch lungime | AB9MFB 2DYJ5216 "20 "12240 "12€30.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru de aer 2GFY4 Link 20 x 16 inch 16 inch Lungime
€24.36 /unitate