Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 2GGA8 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 10 l x 1/2 in. T | AB9YAJ 2GFU7

AIR HANDLER 2GGA8 Rulment pentru filtru de 135 de picioare L x 10w x 1 / 2in. T

În stoc
Element: AB9YAJ Model: 2GGA8Cross Ref: 2GFU7 / 2GFU7, 2GHY7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€137.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulou filtru media
CuloriVariază
Lungime135ft
MaterialPoliester
MERV7
Grosime1 / 2 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistența finalăRezistența inițialăLungimeMaterialMERVGrosimeLăţimePreț
AIR HANDLER 2DVX3 Rolă de mediu filtrant 20 picioare L x 40 l x 1 inch. T | AB9LNJ 2DVX30.50 "WC0.04 "WC20ftDin fibra de sticla-1"40 "€91.17
AIR HANDLER 2DVX4 Rolă de mediu filtrant 85 picioare L x 20 l x 2 in. T | AB9LNK 2DVX40.50 "WC0.04 "WC85ftDin fibra de sticla-2"20 "€147.09
AIR HANDLER 2GFU3 Rolă de mediu filtrant 180 de picioare L x 8 l x 1/4 in. T | AB9XYU 2GFU3--180ftPoliester-1 / 4 "8"€145.89
AIR HANDLER 2GGA4 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 8 l x 1/2 in. T | AB9YAF 2GGA4--135ftPoliester71 / 2 "8"€119.03
AIR HANDLER 2GGC3 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 12 l x 1/2 in. T | AB9YAM 2GGC3--135ftPoliester71 / 2 "12 "€158.57
AIR HANDLER 2GGC7 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 40 l x 1/2 in. T | AB9YAP 2GJD3 2GGC7--135ftPoliester71 / 2 "40 "€332.22
AIR HANDLER 2GGD2 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 50 l x 1/2 in. T | AB9YAQ 2GGD2--135ftPoliester71 / 2 "50 "€453.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2GGA8 Rulment pentru filtru de 135 de picioare L x 10w x 1 / 2in. T
€137.18 /unitate