HANDLER AER 2GGR9 Filtru de aer 20 x 25 x 1/2 inch | AB9YDK

AIR HANDLER 2GGR9 Filtru de aer 20 x 25 x 1/2 inch

În stoc
Element: AB9YDK Model: 2GGR9

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€111.19 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Flux de aer300 fpm
Material deflectorPlasă de aluminiu
Rezistența inițială0.05 "WC
Adâncime nominală1 / 2 "
Dimensiunea nominală a filtrului20x25x1 / 2
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerRezistența inițialăAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2GGP6 Filtru de aer 16 x 20 x 1/2 inch | AB9YDB 2GGP6300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "€89.27
HANDLER AER 2GGR1 Filtru de aer 16 x 25 x 1/2 inch | AB9YDD 2GGR1300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "€99.64
AIR HANDLER 2GGR5 Filtru de aer 20 x 20 x 1/2 inch | AB9YDH 2GGR5300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "€98.39
AIR HANDLER 2GGT4 Filtru de aer 24 x 24 x 1/2 inch | AB9YDM 2GGT4300 fpm0.05 "WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "€121.00
HANDLER AER 2GGT8 Filtru de aer 20 x 25 x 1 inch | AB9YDP 2GGT8300 fpm0.05 "WC1"20x25x120 "25 "€83.49
HANDLER AER 2GGU3 Filtru de aer 24 x 24 x 1 inch | AB9YDT 2GGU3300 fpm0.05 "WC1"24x24x124 "24 "€87.80
HANDLER AER 2TE94 Filtru de aer 16 x 20 x 1 inch | AC3GJA 2TE94350 fpm0.40 "WC1"16x20x116 "20 "€63.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2GGR9 Filtru de aer 20 x 25 x 1/2 inch
€111.19 /unitate