Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 2TE94 Filtru de aer 16 x 20 x 1 inch | AC3GJA

AIR HANDLER Filtru de aer 2TE94 16 x 20 x 1 inch

În stoc
Element: AC3GJA Model: 2TE94
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
€65.64 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Flux de aer350 fpm
Material deflectorPlasă de aluminiu
Rezistența inițială0.40 "WC
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului16x20x1
Înălțimea nominală16 "
Lățimea nominală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerRezistența inițialăAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2GGP6 Filtru de aer 16 x 20 x 1/2 inch | AB9YDB 2GGP6300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "€91.37
HANDLER AER 2GGR1 Filtru de aer 16 x 25 x 1/2 inch | AB9YDD 2GGR1300 fpm0.05 "WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "€99.64
AIR HANDLER 2GGR5 Filtru de aer 20 x 20 x 1/2 inch | AB9YDH 2GGR5300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "€98.39
HANDLER AER 2GGR9 Filtru de aer 20 x 25 x 1/2 inch | AB9YDK 2GGR9300 fpm0.05 "WC1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€111.19
AIR HANDLER 2GGT4 Filtru de aer 24 x 24 x 1/2 inch | AB9YDM 2GGT4300 fpm0.05 "WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "€121.00
HANDLER AER 2GGT8 Filtru de aer 20 x 25 x 1 inch | AB9YDP 2GGT8300 fpm0.05 "WC1"20x25x120 "25 "€85.68
HANDLER AER 2GGU3 Filtru de aer 24 x 24 x 1 inch | AB9YDT 2GGU3300 fpm0.05 "WC1"24x24x124 "24 "€90.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru de aer 2TE94 16 x 20 x 1 inch
€65.64 /unitate