AIR HANDLER 2GGU1 Cartuș filtru 20 x 20 x 12 inch | AB9YDQ

AIR HANDLER Filtru cartuș 2GGU1 20 x 20 x 12 inch

În stoc
Element: AB9YDQ Model: 2GGU1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€340.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru cartuș
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului85%
Rezistența finală recomandată1.50 "WC
Inrameaza-leDa
Material cadru/antetOțel rezistent la coroziune
Antetdublu
Rezistența inițială0.50 "WC
Max. Flux de aer625 fpm
Max. Temp.250 grade F
Zona Media76 sq ft.
MERV13
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului20x20x12
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.253
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea antetului (13/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiRezistența finală recomandatăRezistența inițialăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăArticolMax. Flux de aerMax. Temp.Preț
AIR HANDLER 2GGL9 Cartuș Filtru 20 x 24 x 12 inch | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€343.53
AIR HANDLER 2GGN4 Cartuș filtru 20 x 20 x 12 inch | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€317.54
AIR HANDLER 2GGN8 Cartuș filtru 24 x 24 x 6 inch | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€249.73
AIR HANDLER 2GGP3 Cartuș filtru 20 x 24 x 6 inch | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€222.04
AIR HANDLER 2GGP7 Cartuș filtru 12 x 24 x 6 inch | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 "WC0.50 "WC12 "24 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€178.98
AIR HANDLER 2GGR2 Cartuș Filtru 20 x 20 x 6 inch | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€213.83
AIR HANDLER 2GGR6 Cartuș Filtru 24 x 24 x 12 inch | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€346.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru cartuș 2GGU1 20 x 20 x 12 inch
€340.59 /unitate