HANDLER AER 2GHP8 Filtru Mp sintetic 24x24x12 Merv 13 | AB9YHM

AIR HANDLER 2GHP8 Filtru Mp sintetic 24x24x12 Merv 13

În stoc
Element: AB9YHM Model: 2GHP8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€362.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer V-Bank
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului85%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.28 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 2000
Max. Temp.150 grade F
MERV13
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x12
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.705
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Fără garnitură)

Variante de produs

ProdusModelEficiența filtruluiRezistența inițialăMax. Flux de aerMERVDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPreț
HANDLER AER 2GHK3 Filtru Mp sintetic 24x24x12 Merv 15 | AB9YGM 2GHK395%0.36 "WCCfm 20001524x24x1224 "€381.90
HANDLER AER 2GHK7 Filtru Mp sintetic 20x24x12 Merv 15 | AB9YGQ 2GHK795%0.36 "WCCfm 19201520x24x1220 "€382.31
HANDLER AER 2GHL2 Filtru Mp sintetic 12x24x12 Merv 15 | AB9YGT 2GHL295%0.36 "WCCfm 10001512x24x1212 "€271.85
HANDLER AER 2GHL6 Filtru Mp sintetic 12x24x12 Merv 11 | AB9YGW 2GHL675%0.26 "WCCfm 10001112x24x1212 "€318.65
HANDLER AER 2GHN1 Filtru Mp sintetic 20x24x12 Merv 11 | AB9YGY 2GHN175%0.26 "WCCfm 19201120x24x1220 "€352.93
HANDLER AER 2GHN5 Filtru Mp sintetic 24x24x12 Merv 11 | AB9YHB 2GHN575%0.26 "WCCfm 20001124x24x1224 "€419.99
HANDLER AER 2GHN9 Filtru Mp sintetic 12x24x12 Merv 13 | AB9YHE 2GHN985%0.28 "WCCfm 10001312x24x1212 "€258.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2GHP8 Filtru Mp sintetic 24x24x12 Merv 13
€362.06 /unitate