AIR HANDLER 2GHW5 Filtru cu celule rigide 24 x 24 x 12 inch | AB9YJT

AIR HANDLER Filtru de celule rigide 2GHW5 24 x 24 x 12 inch

În stoc
Element: AB9YJT Model: 2GHW5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€284.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru celular rigid
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului45%
Rezistența finală recomandată1.50 "WC
Material cadru/antetOțel rezistent la coroziune
AntetSingur
Rezistența inițială0.32 "WC
Max. Flux de aer500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Zona Media50 sq ft.
MERV9
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x12
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea antetului (13/16 ")

Variante de produs

ProdusModelRezistența inițialăMax. Temp.Zona MediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2GHV1 Filtru cu celule rigide 12 x 24 x 12 inch | AB9YJJ 2GHV10.32 "WC180 grade F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€198.80
AIR HANDLER 2GHV5 Filtru cu celule rigide 20 x 20 x 12 inch | AB9YJL 2GHV50.32 "WC180 grade F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "€206.11
AIR HANDLER 2GHV9 Filtru cu celule rigide 20 x 24 x 12 inch | AB9YJN 2GHV90.32 "WC180 grade F40 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "€210.48
AIR HANDLER 2JTY6 Filtru cu celule rigide 20 x 20 x 12 inch | AC2FUX 2JTY60.32 "WC180 grade F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "€208.31
AIR HANDLER 2JTY8 Filtru cu celule rigide 20 x 24 x 12 inch | AC2FUY 2JTY80.32 "WC150 grade F48 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "€266.96
AIR HANDLER 2JUF3 Filtru cu celule rigide 12 x 24 x 6 inch | AC2FVX 2JUF30.42 "WC150 grade F15 sq ft.6"12x24x612 "24 "€199.11
AIR HANDLER 4YVA2 Filtru cu celule rigide 12 x 24 x 12 inch | AE2PQM 4YVA20.14 "WC180 grade F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€19.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru de celule rigide 2GHW5 24 x 24 x 12 inch
€284.58 /unitate