Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 2GJD1 Filtru pentru colector de vopsea, lățime de 20 inchi | AB9YLD

AIR HANDLER 2GJD1 tampon de filtrare colector de vopsea lățime de 20 inci

În stoc
Element: AB9YLD Model: 2GJD1
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
€5.02 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 50
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de filtrare a colectorului de vopsea
Mass-media22 grame fibră de sticlă
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului20x20x2
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMass-mediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPkg. Cant.Preț
AIR HANDLER 2DXP9 Filtru pentru colector de vopsea, înălțime de 18 inchi | AB9LXZ 2DXP922 grame fibră de sticlă2"-18 "-1€485.95
AIR HANDLER 2DXR9 Filtru pentru colector de vopsea Fibră de sticlă | AB9LYF 2DXR922 grame fibră de sticlă2"-24 "-1€632.41
AIR HANDLER 2DXV6 Filtru pentru colector de vopsea, înălțime de 24 inchi | AB9LYZ 2DXV615 grame fibră de sticlă2"-24 "-1€555.92
AIR HANDLER 2DXV9 Filtru pentru colector de vopsea, înălțime de 30 inch | AB9LZC 2DXV915 grame fibră de sticlă2"-30 "-1€492.51
AIR HANDLER 2EKK1 Tampă filtrantă pentru colector de vopsea Poliester | AB9PNF 2EKK1Poliester sintetic1"20x20x120 "20 "1€5.58
AIR HANDLER 2EKK2 Filtru pentru colector de vopsea 1 inch D | AB9PNG 2EKK2Poliester sintetic1"20x25x120 "25 "1€6.80
AIR HANDLER 2JRY8 Filtru pentru colector de vopsea, lățime de 25 inchi | AC2FQH 2JRY822 grame fibră de sticlă2"20x25x220 "25 "1€6.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2GJD1 tampon de filtrare colector de vopsea lățime de 20 inci
€5.02 /unitate