AIR HANDLER 2JUH6 Filtru cu celule rigide 20 x 24 x 12 inch | AC2FWF

AIR HANDLER 2JUH6 Filtru celular rigid 20 x 24 x 12 inch

În stoc
Element: AC2FWF Model: 2JUH6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€231.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru celular rigid
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului45%
Rezistența finală recomandată1.50 "WC
Material cadru/antetOțel rezistent la coroziune
AntetNici unul
Rezistența inițială0.29 "WC
Max. Flux de aer500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Zona Media40 sq ft.
MERV8
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului20x24x12
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistența inițialăMax. Temp.Zona MediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2GHT3 Filtru cu celule rigide 12 x 24 x 6 inch | AB9YHY 2GHT30.32 "WC150 grade F13 sq ft.6"12x24x612 "24 "€315.04
AIR HANDLER 2GHU2 Filtru cu celule rigide 20 x 24 x 6 inch | AB9YJC 2GHU20.32 "WC150 grade F22 sq ft.6"20x24x620 "24 "€306.58
AIR HANDLER 2JUH2 Filtru cu celule rigide 12 x 24 x 12 inch | AC2FWB 2JUH20.29 "WC180 grade F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€189.44
AIR HANDLER 2JUH4 Filtru cu celule rigide 20 x 20 x 12 inch | AC2FWD 2JUH40.29 "WC180 grade F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "€206.64
AIR HANDLER 2JUH8 Filtru cu celule rigide 24 x 24 x 12 inch | AC2FWG 2JUH80.29 "WC180 grade F50 sq ft.12 "24x24x1224 "24 "€236.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2JUH6 Filtru celular rigid 20 x 24 x 12 inch
€231.32 /unitate