HANDLER AER 33E917 Mp Cu Garnitura 24 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNN

AIR HANDLER 33E917 Mp Cu garnitură 24 x 24 x 12 Merv 13

În stoc
Articol: AC6DNN Model: 33E917

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer V-Bank
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului85%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.45 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 2500
Max. Temp.150 grade F
Zona Media96 sq ft.
MERV13
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x12
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.545
Înălțimea navei (cm)61.47
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Cu garnitură)

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux de aerZona MediaDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E915 Mp Cu Garnitura 12 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNL 33E915Cfm 125045 sq ft.12x24x1212 "€209.12
HANDLER AER 33E916 Mp Cu Garnitura 20 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNM 33E916Cfm 239475 sq ft.20x24x1220 "€250.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33E917 Mp Cu garnitură 24 x 24 x 12 Merv 13
€266.18 /unitate