Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.037.0200 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 2 lungime, 10 buc | AH3ELQ 31JU43

GRAINGER U48210.037.0200 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 2 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3ELQ Model: U48210.037.0200Crucea Ref: 31JU43
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
€41.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.081 - 0.094 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.670 - 0.708 "
Inaltimea capului0.237 - 0.256 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3172
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.037.0200 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 2 lungime, 10 buc.
€41.73 /ambalaj