Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 499J33 Filtru de aer mini-pliat, 16 x 25 x 2 inch, Merv 13, fără antet | CH6KCM

AIR HANDLER 499J33 Filtru de aer mini-pliat, dimensiune 16 x 25 x 2 inchi, Merv 13, fără antet

În stoc
Articol: CH6KCM Model: 499J33
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
€158.66 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Adâncimea reală1 7 / 8 "
Înălțimea reală15 1 / 2 "
Lățimea reală24 1 / 2 "
ConstrucţieLipici
Eficiență80% la 85%
Rata de curgereCfm 833
Materiale cadruPlastic
Materialul garnituriiCauciuc
MaterialSintetic
Max. Temp.160 de grade F
Max. Viteză625 fpm
Zona Media35 sq ft.
Culoare mediaAlb
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului16 "x 25" x 2 "
Înălțimea nominală16 "
Lățimea nominală25 "
StilCutie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăÎnălțimea realăLățimea realăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăRata de curgereTip cadruPreț
HANDLER AER 1W507 Filtru de aer 25 x 25 x 1 inch Fibră de sticlă | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-PAL aglomerat€9.53
AIR HANDLER 2JBG5 Filtru de aer 20 x 36 x 1 inch Fibră de sticlă | AC2DZY 2JBG51"--20x36x120 "36 "-PAL aglomerat€16.12
HANDLER AER 5W499 Filtru de aer 8 x 16 x 1 inch Fibră de sticlă | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-PAL aglomerat€11.48
AIR HANDLER 499J13 Filtru de aer mini-pliat, 12 x 24 x 2 inch, Merv 11, fără antet | CH6KCK 499J132"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "Cfm 600-€133.44
AIR HANDLER 499J35 Filtru de aer mini-pliat, 20 x 20 x 2 inci, Merv 13, fără antet | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "Cfm 833-€184.48
AIR HANDLER 499J41 Filtru de aer mini-pliat, 24 x 24 x 2 inch, Merv 13, fără antet | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "Cfm 1200-€184.62
AIR HANDLER 499J43 Filtru de aer mini-pliat, 12 x 24 x 2 inch, Merv 14, fără antet | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "Cfm 600-€135.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 499J33 Filtru de aer mini-pliat, dimensiune 16 x 25 x 2 inchi, Merv 13, fără antet
€158.66 /unitate