AIR HANDLER 2JBG5 Filtru de aer 20 x 36 x 1 inch Fibră de sticlă | AC2DZY

AIR HANDLER 2JBG5 Filtru de aer 20 x 36 x 1 inch Fibră de sticlă

În stoc
Articol: AC2DZY Model: 2JBG5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.12 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Flux de aer300 fpm
Rezistența finală0.50 "WC
Tip cadruPAL aglomerat
Rezistența inițială0.07 "WC
MaterialDin fibra de sticla
Max. Flux de aer777 fpm
Max. Temp.150 grade F
MERV5
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului20x36x1
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăÎnălțimea realăLățimea realăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăRata de curgereTip cadruPreț
HANDLER AER 1W507 Filtru de aer 25 x 25 x 1 inch Fibră de sticlă | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-PAL aglomerat€9.53
HANDLER AER 5W499 Filtru de aer 8 x 16 x 1 inch Fibră de sticlă | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-PAL aglomerat€11.48
AIR HANDLER 499J13 Filtru de aer mini-pliat, 12 x 24 x 2 inch, Merv 11, fără antet | CH6KCK 499J132"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "Cfm 600-€133.44
AIR HANDLER 499J33 Filtru de aer mini-pliat, 16 x 25 x 2 inch, Merv 13, fără antet | CH6KCM 499J332"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "Cfm 833-€158.66
AIR HANDLER 499J35 Filtru de aer mini-pliat, 20 x 20 x 2 inci, Merv 13, fără antet | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "Cfm 833-€184.48
AIR HANDLER 499J41 Filtru de aer mini-pliat, 24 x 24 x 2 inch, Merv 13, fără antet | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "Cfm 1200-€184.62
AIR HANDLER 499J43 Filtru de aer mini-pliat, 12 x 24 x 2 inch, Merv 14, fără antet | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "Cfm 600-€135.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2JBG5 Filtru de aer 20 x 36 x 1 inch Fibră de sticlă
€16.12 /unitate