Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 5C107 Filtru de grăsime 20 x 16 x 2 inch | AE3BUV

AIR HANDLER 5C107 Filtru de grăsime 20 x 16 x 2 inch

În stoc
Articol: AE3BUV Model: 5C107
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
€67.17 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de grăsime
Flux de aer300 fpm
Material deflectorOțel galvanizat
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului20x16x2
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 4C880 Filtru de grăsime 16 x 20 x 2 inch | AD6WKN 4C88016x20x216 "20 "€70.43
AIR HANDLER 4C881 Filtru de grăsime 16 x 25 x 2 inch | AD6WKP 4C88116x25x216 "25 "€72.06
AIR HANDLER 4C882 Filtru de grăsime 20 x 20 x 2 inch | AD6WKQ 4C88220x20x220 "20 "€67.94
AIR HANDLER 4C883 Filtru de grăsime 20 x 25 x 2 inch | AD6WKR 4C88320x25x220 "25 "€82.11
AIR HANDLER 5C108 Filtru de grăsime 25 x 16 x 2 inch | AE3BUW 5C10816x25x225 "16 "€77.96
HANDLER AER 5C109 Filtru de grăsime 25 x 20 x 2 inch | AE3BUX 5C10925x20x225 "20 "€84.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5C107 Filtru de grăsime 20 x 16 x 2 inch
€67.17 /unitate