HANDLER AER 5E863 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 20 x 14 inch | AE3MDW

AIR HANDLER 5E863 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 20 x 14 inch

În stoc
Articol: AE3MDW Model: 5E863

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€67.17 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer de buzunar
Flux de aer500 fpm
Capacitate CFM1325
Eficiența filtrului45%
Rezistența finală1 "WC
Materiale cadru24 ga. Oțel galvanizat
Marimea ramei13 / 16 "
Rezistența inițială0.40 "WC
MaterialDin fibra de sticla
Max. Temp.190 grade F
Zona Media24 sq ft.
Culoare mediaBronza
MERV8
Adâncime nominală14 "
Dimensiunea nominală a filtrului20x20x14
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală20 "
Numărul de buzunare5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăCapacitate CFMRezistența inițialăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunareMaterialPreț
AIR HANDLER 2GGG8 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 29 inch | AB9YBN 2GGG829 "20000.98 "WC24x24x2924 "24 "6Sintetic€11.58
AIR HANDLER 2GGR3 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 24 x 36 inch | AB9YDF 2GGR336 "12000.98 "WC20x24x3620 "24 "5Sintetic€145.10
AIR HANDLER 2GHL5 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 24 x 22 inch | AB9YGV 2GHL522 "1200-20x24x2220 "24 "5Din fibra de sticla€96.05
AIR HANDLER 2JTH7 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch | AC2FRN 2JTH715 "2000-24x24x1524 "24 "12Din fibra de sticla€33.42
HANDLER AER 5E861 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 20 x 21 inch | AE3MDU 5E86121 "13250.35 "WC20x20x2120 "20 "5Din fibra de sticla€73.80
HANDLER AER 5E862 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 24 x 14 inch | AE3MDV 5E86214 "16500.40 "WC20x24x1420 "24 "5Din fibra de sticla€75.13
HANDLER AER 5E864 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 10 inch | AE3MDX 5E86410 "20000.40 "WC24x24x1024 "24 "6Din fibra de sticla€80.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5E863 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 20 x 14 inch
€67.17 /unitate