HANDLER AER 5M366 Filtru de aer de buzunar sintetic 12 x 24 x 36 inch | AE4NPQ

AIR HANDLER 5M366 Filtru de aer de buzunar sintetic 12 x 24 x 36 inch

În stoc
Articol: AE4NPQ Model: 5M366

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€87.70 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 8
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer de buzunar
Flux de aer500 fpm
Capacitate CFM1000
Eficiența filtrului85%
Rezistența finală1 "WC
Materiale cadru24 ga. Oțel galvanizat
Marimea ramei13 / 16 "
Rezistența inițială0.50 "WC
MaterialSintetic
Max. Temp.190 grade F
Zona Media18 sq ft.
Culoare mediaRoz
MERV13
Adâncime nominală36 "
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x36
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală24 "
Numărul de buzunare3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiCapacitate CFMRezistența inițialăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunareMaterialMax. Temp.Preț
AIR HANDLER 2ACC3 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 12 inch | AB8XJA 2ACC324x24x1220000.50 "WC24 "24 "6Din fibra de sticla150 grade F€96.16
AIR HANDLER 2DVU6 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 22 inch | AB9LNE 2DVU624x24x2220000.35 "WC24 "24 "10Din fibra de sticla150 grade F€172.06
AIR HANDLER 2DVU7 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 30 inch | AB9LNF 2DVU724x24x3020000.30 "WC24 "24 "10Din fibra de sticla150 grade F€197.48
AIR HANDLER 2GFT7 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch | AB9XYP 2GFT724x24x1520000.42 "WC24 "24 "10Din fibra de sticla150 grade F€114.45
AIR HANDLER 2GFU2 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch | AB9XYT 2GFU224x24x1520000.42 "WC24 "24 "8Din fibra de sticla150 grade F€102.60
AIR HANDLER 2GFU6 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 12 x 24 x 15 inch | AB9XYW 2GFU612x24x1510000.52 "WC12 "24 "6Din fibra de sticla150 grade F€106.67
HANDLER AER 2GGE7 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 24 x 29 inch | AB9YAY 2GGE720x24x2912000.29 "WC20 "24 "8Sintetic150 grade F€130.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5M366 Filtru de aer de buzunar sintetic 12 x 24 x 36 inch
€87.70 /unitate