Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 5W967 Filtru pliat de capacitate standard 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD

AIR HANDLER 5W967 Filtru plisat de capacitate standard 8x16x1 Merv7

În stoc
Articol: AE6ZHD Model: 5W967
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
€15.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat cu capac standard
Adâncimea reală3 / 4 "
Înălțimea reală7.75 "
Lățimea reală15.75 "
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Inrameaza-leDa
Tip cadruPAL tăiat cu matriță rezistent la umiditate
Rezistență inițială ridicată0.25 "WC
Viteza mare500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
Zona Media1.7 sq ft.
MERV7
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului8x16x1
Înălțimea nominală8"
Pliu nominal0.4
Lățimea nominală16 "
Pliuri pe picioare liniare12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea nominalăAdâncimea realăÎnălțimea realăPliu nominalLățimea nominalăPliuri pe picioare liniareLățimea realăRezistență inițială ridicatăPreț
HANDLER AER 15A725 Filtru plisat de capacitate standard 8-3/4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "40%18 "1218 "0.40 "WC€29.94
AIR HANDLER 2HYD5 Filtru plisat de capacitate standard 20x30x2 Merv7 | AC2DHU 2HYD520 "1.75 "19.5 "40%30 "1029.5 "0.26 "WC€18.43
HANDLER AER 35Z756 Filtru plisat de capacitate standard 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 "WC€66.22
HANDLER AER 5E877 Filtru pliat de capacitate standard 22x22x1 Merv7 | AE3MEC 5E87722 "3 / 4 "21.75 "0.422 "1221.75 "0.30 "WC€16.18
HANDLER AER 5W513 Filtru pliat de capacitate standard 24x24x1 Merv7 | AE6ZAA 5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 "WC€14.39
HANDLER AER 6B989 Filtru plisat de capacitate standard 8x30x1 Merv7 | AE7YAA 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 "WC€17.58
HANDLER AER 6C518 Filtru pliat de capacitate standard 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM 6C51825 "1.75 "24.5 "0.425 "1024.5 "0.33 "WC€20.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5W967 Filtru plisat de capacitate standard 8x16x1 Merv7
€15.65 /unitate