HANDLER AER 6C518 Filtru pliat de capacitate standard 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM

AIR HANDLER 6C518 Filtru plisat de capacitate standard 25x25x2 Merv7

În stoc
Articol: AE7ZEM Model: 6C518

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.97 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat cu capac standard
Adâncimea reală1.75 "
Înălțimea reală24.5 "
Lățimea reală24.5 "
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Inrameaza-leDa
Tip cadruPAL tăiat cu matriță rezistent la umiditate
Rezistență inițială ridicată0.33 "WC
Viteza mare500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
Zona Media17.3 sq ft.
MERV7
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului25x25x2
Înălțimea nominală25 "
Pliu nominal0.4
Lățimea nominală25 "
Pliuri pe picioare liniare10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)57.66
Lungimea navei (cm)65.02
Lățimea navei (cm)64.52
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea nominalăAdâncimea realăÎnălțimea realăPliu nominalLățimea nominalăPliuri pe picioare liniareLățimea realăRezistență inițială ridicatăPreț
HANDLER AER 15A725 Filtru plisat de capacitate standard 8-3/4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "40%18 "1218 "0.40 "WC€29.94
AIR HANDLER 2HYD5 Filtru plisat de capacitate standard 20x30x2 Merv7 | AC2DHU 2HYD520 "1.75 "19.5 "40%30 "1029.5 "0.26 "WC€18.43
HANDLER AER 35Z756 Filtru plisat de capacitate standard 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 "WC€66.22
HANDLER AER 5E877 Filtru pliat de capacitate standard 22x22x1 Merv7 | AE3MEC 5E87722 "3 / 4 "21.75 "0.422 "1221.75 "0.30 "WC€16.18
HANDLER AER 5W513 Filtru pliat de capacitate standard 24x24x1 Merv7 | AE6ZAA 5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 "WC€14.39
HANDLER AER 5W967 Filtru pliat de capacitate standard 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD 5W9678"3 / 4 "7.75 "0.416 "1215.75 "0.25 "WC€14.28
HANDLER AER 6B989 Filtru plisat de capacitate standard 8x30x1 Merv7 | AE7YAA 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 "WC€17.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6C518 Filtru plisat de capacitate standard 25x25x2 Merv7
€19.97 /unitate