AIR HANDLER 6B634 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 22 inch | AE7XKM

AIR HANDLER 6B634 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 22 inch

În stoc
Articol: AE7XKM Model: 6B634

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€94.79 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer de buzunar
Flux de aer500 fpm
Capacitate CFM2000
Eficiența filtrului65%
Rezistența finală1 "WC
Materiale cadru24 ga. Oțel galvanizat
Marimea ramei13 / 16 "
Rezistența inițială0.35 "WC
MaterialSintetic
Max. Temp.150 grade F
Zona Media66 sq ft.
Culoare mediaPortocaliu
MERV11
Adâncime nominală22 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x22
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "
Numărul de buzunare8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)62.99
Lungimea navei (cm)62.99
Lățimea navei (cm)19.99
Codul HS8421398090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de buzunareCapacitate CFMRezistența inițialăMaterialMax. Temp.Zona MediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiPreț
AIR HANDLER 2DVU2 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 29 inch | AB9LNC 2DVU21020000.25 "WCDin fibra de sticla150 grade F105 sq ft.29 "24x24x29€164.29
AIR HANDLER 2DVU4 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 36 inch | AB9LND 2DVU4620000.24 "WCDin fibra de sticla150 grade F82 sq ft.36 "24x24x36€169.74
AIR HANDLER 2JVJ5 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 15 inch | AC2GBU 2JVJ5820000.36 "WCSintetic150 grade F42 sq ft.15 "24x24x15€102.95
AIR HANDLER 2JVK4 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 15 inch | AC2GCA 2JVK4620000.42 "WCSintetic150 grade F33 sq ft.15 "24x24x15€89.92
AIR HANDLER 2JVP3 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 36 inch | AC2GCV 2JVP3620000.37 "WCSintetic150 grade F73 sq ft.36 "24x24x36€121.04
HANDLER AER 2JVZ9 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 22 inch | AC2GEP 2JVZ91020000.27 "WCSintetic150 grade F-22 "24x24x22€131.33
HANDLER AER 5E854 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 29 inch | AE3MDP 5E854620000.45 "WCDin fibra de sticla190 grade F68 sq ft.29 "24x24x29€127.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6B634 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 22 inch
€94.79 /unitate