Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 6JKA9 Filtru hota 10-1/2 x 10-1/2 x 3-1/4 inch | AE9GEL

AIR HANDLER Filtru capotă 6JKA9 10-1 / 2 x 10-1 / 2 x 3-1 / 4 inch

În stoc
Articol: AE9GEL Model: 6JKA9
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
€50.98 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hotă
Material deflectorPlasă de aluminiu
Adâncime nominală3.25 "
Dimensiunea nominală a filtrului10-1/2x10-1/2x3-1/4
Înălțimea nominală10.5 "
Lățimea nominală10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER DE AER 6JKA5 Filtru hota 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 inch | AE9GEG 6JKA53 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€41.58
HANDLER AER 6JKA6 Filtru pentru hota 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 inch | AE9GEH 6JKA63 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "€41.76
HANDLER AER 6JKA7 Filtru hota 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 inch | AE9GEJ 6JKA73 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€37.78
HANDLER AER 6JKA8 Filtru hota 10-7/16 x 11-7/16 x 3/8 inch | AE9GEK 6JKA83 / 8 "10-7/16x11-7/16x3/810.437 "11.437 "€42.59
HANDLER AER 6JKC0 Filtru hota 5-1/16 x 7-5/8 x 3/32 inch | AE9GEM 6JKC03 / 32 "5-1/16x7-5/8x3/325 1 / 16 "7.625 "€24.03
HANDLER AER 6JKC1 Filtru hota 7-3/4 x 9-1/16 x 3/32 inch | AE9GEN 6JKC13 / 32 "7-3/4x9-1/16x3/327.75 "9 1 / 16 "€27.13
HANDLER DE AER 6JKC2 Filtru hota 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 inch | AE9GEP 6JKC23 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "€49.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru capotă 6JKA9 10-1 / 2 x 10-1 / 2 x 3-1 / 4 inch
€50.98 /unitate