Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR KING 8132 Ventilator electric de încălzire pe piedestal forțat 120v | AF9JVW 2PY99

AIR KING 8132 Încălzitor electric pe piedestal ventilator forțat 120v

În stoc
Articol: AF9JVW Model: 8132Crucea Ref: 2PY99

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€155.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric cu piedestal
Amplificatoare AC12.5/7.0
Ieșire BtuH5118/3070
CuloriGri
Lungime cablu72 "
Adâncime8.5 "
Tip încălzitorVentilator forțat
Înălţime23 "
Hz60
kW1.5/0.9
Configurare plug NEMA5-15P
Număr de setări de căldură2 și Auto
Oscilant / Non-oscilantOscilant
Fază1
Caracteristici de securitateElement de încălzire din ceramică sigur, protecție automată la supraîncălzire și oscilație larg răspândită
Voltaj120
Watts1500/900
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)60.2
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8516290030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 8132 Încălzitor electric pe piedestal ventilator forțat 120v
€155.91 /unitate