Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu manșon IGUS GSI-1416-12 7/8 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TNC 2MTG8

IGUS GSI-1416-12 Rulment cu manșon 7/8 ID x 3/4 inch lungime - Pachet de 3

În stoc
Articol: AC2TNC Model: GSI-1416-12Crucea Ref: 2MTG8
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
€41.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.7 / 8 "
Lungime3 / 4 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.1"
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS GSI-1416-24 Rulment cu manșon 7/8 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TND 2MTG9 GSI-1416-241.5 "12,0001"-40 până la 266 de grade3€50.19
Rulment cu manșon IGUS RSI-1418-10 7/8 ID x 5/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJU 2NCJ5 RSI-1418-105 / 8 "87001.125 "-58 până la 194 de grade5€24.79
Rulment cu manșon IGUS RSI-1418-24 7/8 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJV 2NCJ6 RSI-1418-241.5 "87001.125 "-58 până la 194 de grade5€56.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GSI-1416-12 Rulment cu manșon 7/8 ID x 3/4 inch lungime - Pachet de 3
€41.41 /ambalaj