Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS GSI-1416-24 Rulment cu manșon 7/8 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TND 2MTG9

IGUS GSI-1416-24 Rulment cu manșon 7/8 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet de 3

În stoc
Element: AC2TND Model: GSI-1416-24Crucea Ref: 2MTG9
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
€50.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.7 / 8 "
Lungime1.5 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.1"
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
Rulment cu manșon IGUS GSI-1416-12 7/8 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TNC 2MTG8 GSI-1416-123 / 4 "12,0001"-40 până la 266 de grade3€41.41
Rulment cu manșon IGUS RSI-1418-10 7/8 ID x 5/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJU 2NCJ5 RSI-1418-105 / 8 "87001.125 "-58 până la 194 de grade5€24.79
Rulment cu manșon IGUS RSI-1418-24 7/8 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJV 2NCJ6 RSI-1418-241.5 "87001.125 "-58 până la 194 de grade5€56.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GSI-1416-24 Rulment cu manșon 7/8 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet de 3
€50.19 /ambalaj