AIR KING 9126 Ventilator pe piedestal Gry 1580/1420/1220cfm 16 inch | AD6WLV 4C945

AIR KING 9126 Ventilator pe piedestal Gry 1580/1420/1220cfm 16 inch

În stoc
Articol: AD6WLV Model: 9126Crucea Ref: 4C945

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€119.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de soclu rezidențial
Flux de aer1580/1420/1220 cfm
amperi0.60/0.50/0.45
Diametrul lamei.16 "
Materialul lameiPolipropilenă
CuloriGri
Lungime cablu6ft
Material de gardăFață din oțel acoperit cu pulbere cu spate din plastic rezistent la impact
Înălţime53.25 "
Hz60
Lungime18 "
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame3
Număr de conductori3
Număr de viteze3
Oscilant / Non-oscilantOscilant
RPM1450/1320/1050
Voltaj120
Watts77/65/57
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)60.45
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPMFlux de aeramperiWattsLăţimeDiametrul lamei.CuloriÎnălţimePreț
AIR KING 9880 Ventilator pe piedestal Gry 1955/1680/1360cfm 18 inch | AB9PRP 2EKZ2 98801080/950/7801955/1680/1360 cfm0.85/0.65/0.55114/85/8320.75 "18 "Gri50.5 "€155.65
AIR KING 9119 Ventilator pe piedestal Wh 1950/1680/1380 Cfm 18 inch | AD6XUD 4CH63 91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "Alb54.5 "€140.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 9126 Ventilator pe piedestal Gry 1580/1420/1220cfm 16 inch
€119.11 /unitate