Dulap de depozitare cu filtrare AIR SCIENCE 34T | AF6GTZ 18AX48

AIR SCIENCE Cabinet de depozitare cu filtrare 34T

Articol: AF6GTZ Model: 34TCrucea Ref: 18AX48
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,871.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de depozitare cu filtrare
CFM250
ConformitateUL 61010
Adâncime24 "
Tip filtruCarbon
Înălţime79 "
HP0.4
Înălțimea interioară64 "
Lungime interioară33 "
Lățimea interioară23 "
MaterialPolipropilenă, acrilică
Numărul de filtre necesare1
Dimensiunea deschiderii60 "
Inălțime totală79 "
Lungime totală34 "
Lățimea totală24 "
Voltaj115V / 60 Hz
Tensiune (AC)115
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8421398005

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea deschideriiCFMAdâncimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLăţimeÎnălţimePreț
Dulap de depozitare cu filtrare AIR SCIENCE 34S | AF6GTY 18AX47 34S12 "25020 "29 "34 "20 "34 "29 "€2,274.69
Dulap de depozitare cu filtrare AIR SCIENCE 64T | AF6GUA 18AX49 64T60 "50024 "79 "64 "24 "64 "79 "€5,975.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SCIENCE Cabinet de depozitare cu filtrare 34T
€4,871.87 /unitate