Dulap de depozitare cu filtrare AIR SCIENCE 34S | AF6GTY 18AX47

AIR SCIENCE Dulap de depozitare cu filtrare 34S

În stoc
Articol: AF6GTY Model: 34SCrucea Ref: 18AX47

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,274.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de depozitare cu filtrare
CFM250
ConformitateUL 61010
Adâncime20 "
Tip filtruCarbon
Înălţime29 "
HP0.4
Înălțimea interioară16 "
Lungime interioară33 "
Lățimea interioară19 "
MaterialPolipropilenă, acrilică
Numărul de filtre necesare1
Dimensiunea deschiderii12 "
Inălțime totală29 "
Lungime totală34 "
Lățimea totală20 "
Voltaj115V / 60 Hz
Tensiune (AC)115
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8421398005

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea deschideriiCFMAdâncimeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLăţimeÎnălţimePreț
Dulap de depozitare cu filtrare AIR SCIENCE 34T | AF6GTZ 18AX48 34T60 "25024 "79 "34 "24 "34 "79 "€4,026.34
RFQ
Dulap de depozitare cu filtrare AIR SCIENCE 64T | AF6GUA 18AX49 64T60 "50024 "79 "64 "24 "64 "79 "€5,975.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SCIENCE Dulap de depozitare cu filtrare 34S
€2,274.69 /unitate