AIR SCIENCE UV-15 Camera de sterilizare cu cutie UV | AF6GTX 18AX46

AIR SCIENCE Camera de sterilizare UV-15 cu cutie UV

În stoc
Articol: AF6GTX Model: UV-15Crucea Ref: 18AX46

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,734.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera de sterilizare UV-Box
ConformitateUL 61010
Adâncime20 "
Înălţime19 "
Înălțimea interioară15 "
Lungime interioară15 "
Lățimea interioară15 "
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de filtre necesare0
Dimensiunea deschiderii12 "
Inălțime totală19 "
Lungime totală15 "
Lățimea totală20 "
Voltaj115V / 60 Hz
Tensiune (AC)115
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8421398005

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SCIENCE Camera de sterilizare UV-15 cu cutie UV
€2,734.52 /unitate