AIRMASTER FAN 21322 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport înalt, 1 fază, diametru elice 24 inch | CE7UNH 24M-1/2X

AIRMASTER FAN 21322 Air Blaster, acționare directă, suport înalt, trifazic, diametru elice 1 inch

Element: CE7UNH Model: 21322Cross Ref: 24M-1 / 2X
€6,554.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiAluminiu turnat
Dimensiuni29 x 55 x 68 "
Rata de curgere6500 Cfm
Frecvență60 Hz
Material carcasăOţel
Numărul de lame4
Număr de viteze1
Rating-ul puterii1/2
Nivelul sunetului80 dB
Viteză1725 rpm
Voltaj115 / 230 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajDiametrul lamei.DimensiuniRata de curgereNumărul de lameRating-ul puteriiNivelul sunetuluiVitezăPreț
AIRMASTER FAN 21300 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport înalt, 1 fază, diametru elice 18 inchi | CE7UMX 18M-1/4 21300115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Cfm41/474 dB1725 rpm€4,185.49
RFQ
AIRMASTER FAN 21301 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport înalt, trifazic, diametru elice 3 inchi | CE18UMY 7MP-18/1 21301230 / 460 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Cfm41/474 dB1725 rpm€4,167.16
RFQ
AIRMASTER FAN 21302 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport înalt, 1 fază, diametru elice 18 inchi | CE7UMZ 18M-1/4X 21302115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Cfm41/474 dB1725 rpm€4,864.36
RFQ
AIRMASTER FAN 21303 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport înalt, trifazic, diametru elice 3 inchi | CE18UNA 7MP-18/1X 21303230 / 460 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 Cfm41/474 dB1725 rpm€4,868.18
RFQ
AIRMASTER FAN 21310 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport înalt, 1 fază, diametru elice 24 inch | CE7UNB 24M-1/4 21310115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Cfm41/480 dB1725 rpm€4,302.33
RFQ
AIRMASTER FAN 21311 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport înalt, trifazic, diametru elice 3 inchi | CE24UNC 7MP-24/1 21311230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Cfm41/480 dB1725 rpm€4,284.00
RFQ
AIRMASTER FAN 21312 Blaster cu aer, cu acționare directă, suport înalt, 1 fază, diametru elice 24 inchi | CE7UND 24M-1/4X 21312115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 Cfm41/480 dB1725 rpm€4,975.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 21322 Air Blaster, acționare directă, suport înalt, trifazic, diametru elice 1 inch
€6,554.86 /unitate