AIRMASTER FAN 30400 Ventilator de suprafață, cu acționare directă, diametru elice 18 inchi, 1/2 CP, trifazic

Element: CE7VDG Model: 30400Referință transversală: UP18H-G8
€3,250.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
Dimensiunea bazei33x 2-1 / 2 "
Dimensiuni33 "
Rata de curgere3853 Cfm
HP1/2
Elice Dia.18 "
Viteză1750 rpm
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiDimensiuniRata de curgereHPElice Dia.VitezăVoltajPreț
Ventilator AIRMASTER FAN 30250, cu acționare directă, diametru elice 18 inchi, 1/2 CP, 1 fază | CE7VDC UP18H-G3 3025033x 2-1 / 2 "33 "3853 Cfm1/218 "1750 rpm115 / 230 VAC€2,734.58
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30260, cu acționare directă, diametru elice 24 inchi, 1/3 CP, 1 fază | CE7VDD UP24H-F3 3026039x 2-1 / 2 "39 "4495 Cfm1/324 "1150 Rpm115 / 230 VAC€3,228.65
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30270, cu acționare directă, diametru elice 24 inchi, 1 CP, 1 fază | CE7VDE UP24H-I3 3027039x 2-1 / 2 "39 "6847 Cfm124 "1750 rpm115 / 230 VAC€3,082.04
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30280, cu acționare directă, diametru elice 30 inchi, 3/4 CP, 1 fază | CE7VDF UP30H-H3 3028045x 2-1 / 2 "45 "9802 Cfm3/430 "1150 Rpm115 / 230 VAC€2,973.60
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30410, cu acționare directă, diametru elice 24 inchi, 1/3 CP, trifazic | CE3VDH UP7H-F24 3041039x 2-1 / 2 "39 "4495 Cfm1/324 "1150 Rpm230 / 460 VAC€4,420.69
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30420, cu acționare directă, diametru elice 24 inchi, 1 CP, trifazic | CE3VDJ UP7H-I24 3042039x 2-1 / 2 "39 "6847 Cfm124 "1750 rpm230 / 460 VAC€3,090.44
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30430, cu antrenare directă, diametru elice 30 inchi, 3/4 CP, trifazic | CE3VDK UP7H-H30 3043045x 2-1 / 2 "45 "9802 Cfm3/430 "1150 Rpm230 / 460 VAC€3,996.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 30400 Ventilator de suprafață, cu acționare directă, diametru elice 18 inchi, 1/2 CP, trifazic
€3,250.63 /unitate