AIRMASTER FAN 30270 Ventilator Upblast, Direct Drive, Diametru elice 24 inch, 1 CP, 1 faze

Element: CE7VDE Model: 30270Crucea Ref: UP24H-I3
€3,729.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
Dimensiunea bazei39x 2-1 / 2 "
Dimensiuni39 "
Rata de curgere6847 Cfm
HP1
Elice Dia.24 "
Viteză1750 rpm
Voltaj115 / 230 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiDimensiuniRata de curgereHPElice Dia.VitezăVoltajPreț
Ventilator AIRMASTER FAN 30250, cu acționare directă, diametru elice 18 inchi, 1/2 CP, 1 fază | CE7VDC UP18H-G3 3025033x 2-1 / 2 "33 "3853 Cfm1/218 "1750 rpm115 / 230 VAC€2,734.58
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30260, cu acționare directă, diametru elice 24 inchi, 1/3 CP, 1 fază | CE7VDD UP24H-F3 3026039x 2-1 / 2 "39 "4495 Cfm1/324 "1150 Rpm115 / 230 VAC€3,228.65
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30280, cu acționare directă, diametru elice 30 inchi, 3/4 CP, 1 fază | CE7VDF UP30H-H3 3028045x 2-1 / 2 "45 "9802 Cfm3/430 "1150 Rpm115 / 230 VAC€2,973.60
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30400, cu acționare directă, diametru elice 18 inchi, 1/2 CP, trifazic | CE3VDG UP7H-G18 3040033x 2-1 / 2 "33 "3853 Cfm1/218 "1750 rpm230 / 460 VAC€2,686.47
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30410, cu acționare directă, diametru elice 24 inchi, 1/3 CP, trifazic | CE3VDH UP7H-F24 3041039x 2-1 / 2 "39 "4495 Cfm1/324 "1150 Rpm230 / 460 VAC€4,420.69
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30420, cu acționare directă, diametru elice 24 inchi, 1 CP, trifazic | CE3VDJ UP7H-I24 3042039x 2-1 / 2 "39 "6847 Cfm124 "1750 rpm230 / 460 VAC€3,090.44
RFQ
Ventilator AIRMASTER FAN 30430, cu antrenare directă, diametru elice 30 inchi, 3/4 CP, trifazic | CE3VDK UP7H-H30 3043045x 2-1 / 2 "45 "9802 Cfm3/430 "1150 Rpm230 / 460 VAC€3,996.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 30270 Ventilator Upblast, Direct Drive, Diametru elice 24 inch, 1 CP, 1 faze
€3,729.27 /unitate