AIRMASTER FAN 32503 Ventilator de evacuare, transmisie centrifugă cu curea, 1 Hp, 1 fază, 115/230 V

Element: CE7VZL Model: 32503Crucea Ref: CBD300JA
€5,030.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Dimensiunea bazei40x 2 "
Dimensiuni52.8 "
Rata de curgere8200 Cfm
HP1
MaterialAluminiu
Viteză500 rpm
Voltaj115 / 230 VAC
Diametrul roților30 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiDimensiuniRata de curgereHPVitezăVoltajDiametrul roțilorPreț
AIRMASTER FAN 32459 Ventilator de evacuare, transmisie centrifuga prin curea, 1/4 CP, 1 fazat, 115/230 V | CE7VXU CBD130CA 3245921x 2 "29.63 "1950 Cfm1/41200 Rpm115 / 230 VAC13 "€1,497.49
RFQ
AIRMASTER FAN 32460 Ventilator de evacuare, transmisie centrifuga prin curea, 1/3 CP, 1 fazat, 115/230 V | CE7VXV CBD130DA 3246021x 2 "29.63 "2100 Cfm1/31300 rpm115 / 230 VAC13 "€1,518.11
RFQ
AIRMASTER FAN 32461 Ventilator de evacuare, transmisie centrifuga cu curea, 1/2 CP, 1 fazat, 115/230 V | CE7VXW CBD130FA 3246121x 2 "29.63 "2420 Cfm1/21500 rpm115 / 230 VAC13 "€1,554.00
RFQ
AIRMASTER FAN 32462 Ventilator de evacuare, transmisie centrifuga prin curea, 1/2 CP, 3 faze, 208/230/460 V | CE7VXX CBD130FA 3246221x 2 "29.63 "2420 Cfm1/21500 rpm208/230/460 VCA13 "€1,600.58
RFQ
AIRMASTER FAN 32463 Ventilator de evacuare, transmisie centrifuga prin curea, 1/3 CP, 1 fazat, 115/230 V | CE7VXY CBD150DA 3246324-3 / 4x 2 "33-1/4 "2600 Cfm1/31000 Rpm115 / 230 VAC15 "€1,656.33
RFQ
AIRMASTER FAN 32464 Ventilator de evacuare, transmisie centrifuga prin curea, 1/2 CP, 1 fazat, 115/230 V | CE7VXZ CBD150FA 32464-28-1/4 x 31-1/2"3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm1/21200 Rpm115 / 230 VAC15 "€1,707.49
RFQ
AIRMASTER FAN 32465 Ventilator de evacuare, Transmisie centrifugă, 1/2 CP, 3 faze, 208/230/460 V | CE7VYA CBD150FA 3246524-3 / 4x 2 "33-1/4 "3100 Cfm1/21200 Rpm208/230/460 VCA15 "€1,705.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 32503 Ventilator de evacuare, transmisie centrifugă cu curea, 1 Hp, 1 fază, 115/230 V
€5,030.26 /unitate