AIRMASTER FAN 39225 Ventilator dulap, transmisie prin curea, dimensiune 30 inch, 1/2 CP, monofazat, 1/230 V | CE460WGQ CWF-7-30A2X

AIRMASTER FAN 39225 ventilator dulap, transmisie cu curea, dimensiune 30 inch, 1/2 Hp, 1 fază, 230/460 V

Articol: CE7WGQ Model: 39225Ref. transversală: CWF-30-2A1X
€4,259.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare pentru dulap
Tip rulmentMinge
Adâncime25 "
Rata de curgere6066 Cfm
Înălţime36 1 / 2 "
HP1/2
Elice Dia.30 "
Material eliceOțel galvanizat
Viteză574 Rpm
Voltaj230 / 460 VAC
Lăţime36 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeHPElice Dia.VitezăLăţimePreț
AIRMASTER FAN 39234 Ventilator dulap, transmisie prin curea, dimensiune 36 inch, 1/2 CP, monofazat, 1/230 V | CE460WGT CWF-7-36A2X 392348143 Cfm42 1 / 2 "1/236 "415 Rpm42 1 / 2 "€4,109.13
RFQ
AIRMASTER FAN 39241 Ventilator dulap, transmisie prin curea, dimensiune 42 inch, 3/4 CP, monofazat, 1/230 V | CE460WGX CWF-7-42A3X 3924111039 Cfm48 1 / 2 "3/442 "413 Rpm48 1 / 2 "€4,988.84
RFQ
AIRMASTER FAN 39246 Ventilator de cabinet, transmisie prin curea, dimensiune 48 inch, 1 CP, monofazat, 1/230 V | CE460WGY CWF-7-480A4X 3924614970 Cfm54 1 / 2 "148 "372 Rpm54 1 / 2 "€5,453.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 39225 ventilator dulap, transmisie cu curea, dimensiune 30 inch, 1/2 Hp, 1 fază, 230/460 V
€4,259.64 /unitate