AIRMASTER FAN 71725 Circulator de aer, perete, diametru elice 24 inch | CE7WTQ I-24W2A (3-SP)

AIRMASTER FAN 71725 Circulator de aer, perete, diametru elice 24 inch

Articol: CE7WTQ Model: 71725Ref. transversală: I-24W2A (3-SP)
€557.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Materialul lameiOțel galvanizat
Dimensiunea lamei24 "
Evaluare curentA 3
Dimensiuni28-1 / 2 x 27 x 27 "
Rata de curgere5220/4020/2820 Cfm
Frecvență60 Hz
Material carcasăOţel
Numărul de lame3
Număr de viteze3
Rating-ul puterii1/3
Nivelul sunetului71 dBA
Viteză1080/700/540 rpm
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.DimensiuniRata de curgereNivelul sunetuluiVitezăPreț
AIRMASTER FAN 71526 Circulator de aer, podea reglabilă, diametru elice 30 inch | CE7WTE UPI-30PA2A (3-SP) 7152630 "-7185 Cfm-1080 rpm€600.22
RFQ
AIRMASTER FAN 71726 Circulator de aer, perete, diametru elice 30 inch | CE7WTR I-30W2A (3-SP) 71726-15-1 / 4 x 33.4 x 27 "71185/5300/3415 Cfm76 dBA1080/700/540 rpm€497.89
RFQ
AIRMASTER FAN 71760 Circulator de aer, podea reglabilă, diametru elice 24 inch | CE7WTT UPI-24PA2A (3-SP) 7176024 "-5520 Cfm-1080 rpm€566.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 71725 Circulator de aer, perete, diametru elice 24 inch
€557.17 /unitate