EXTECH Contor de umiditate relativă


Filtru
Oprire automată: Da , Tip baterie: 9V , Lungimea cablului: 39 " , păstrarea datelor: Da , Interfață: USB , Memorie: Numai Max , Diametrul sondei: 0.75 " , Lungimea sondei: 6.5 " , Timp de raspuns: 0.5 secunde (IR); 3 minute (temperatura sondei și umiditatea relativă) , Tip senzor: Umiditate: Capacitate de precizie, Temperatura: Termistor , Temp. Precizie: +/-4 grade
StilModelCertificat de calibrareAfişaGama de umiditate relativăTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
HD500
-LCDDe la 0 la 100%Aer 14 grade până la 140 grade F, sondă -148 până la 2501 F€466.89
B
RH101
-LCDDe la 10 la 95%-4 grade până la 140 grade F€501.42
A
HD500-NIST
NIST9999 Număr LCD dualDe la 0 la 100%Aer 14 grade până la 140 grade F, sondă -148 până la 2501 F€1,177.82
A
HD500-NISTL
NISTL9999 Număr LCD dualDe la 0 la 100%Aer 14 grade până la 140 grade F, sondă -148 până la 2501 F€773.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?