Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de umiditate relativă EXTECH HD500-NISTL cu termometru ir | AF2CXV 6RGL9

EXTECH HD500-NISTL Contor de umiditate relativă cu termometru ir

În stoc
Articol: AF2CXV Model: HD500-NISTLCrucea Ref: 6RGL9
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
€773.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de umiditate relativă
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Certificat de calibrareNISTL
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorPe computer prin interfața USB
Gama punctelor de rouă-90.4 grade până la 140 grade F
Afişa9999 Număr LCD dual
emisivitate0.95 fix
Mărimea și distanța punctului de focalizare1 inch la 30 inch
Precizia umidității+/- 2%
interfaţăUSB
Observare cu laserDa
Gama de umiditate relativăDe la 0 la 100%
Tip senzorUmiditate: Capacitate de precizie, Temperatura: Termistor
Răspunsul spectral6 până la 14um
Temp. Precizie+/-4 grade
Temp. GamăAer 14 grade până la 140 grade F, sondă -148 până la 2501 F
Gama de temperatură a becului umed-6.88 grade până la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Temp infraroșu. Gama (-58 la 932F (-50 la 500C))
    • Stil contor (cu termometru cu infraroșu)
    • Caracteristici speciale: Oprire automată, Indicator baterie scăzută

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareAfişaGama de umiditate relativăTemp. GamăPreț
Contor de umiditate relativă EXTECH HD500 cu termometru ir | AC2DJV 2HZB6 HD500-LCDDe la 0 la 100%Aer 14 grade până la 140 grade F, sondă -148 până la 2501 F€466.89
EXTECH RH101 Higrotermometru Cu Termometru Ir | AD7LFD 4FB61 RH101-LCDDe la 10 la 95%-4 grade până la 140 grade F€501.42
Contor de umiditate relativă EXTECH HD500-NIST cu termometru ir | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Număr LCD dualDe la 0 la 100%Aer 14 grade până la 140 grade F, sondă -148 până la 2501 F€1,177.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH HD500-NISTL Contor de umiditate relativă cu termometru ir
€773.38 /unitate