AIRMASTER FAN DD3641 Circulator de aer 36 inch 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471

AIRMASTER FAN DD3641 Circulator de aer 36 inch 11 200 Cfm 115v

În stoc
Element: AB9UMT Model: DD3641Crucea Ref: 2FDA7 / 60471

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,181.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.780/545
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft405/285
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.295/205
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM ridicat11,200
CFM scăzut8090
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM830/600
Material de gardăOţel
Înălţime44 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime20 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor830/600
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Stil de montareMobil
Numărul de lame3
Amperi de operare4.6/3.5
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.37 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului70dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts475
Lăţime41 "
Sârmă de protecție finisatăStrat de pudră gri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.43
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)97.79
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateDiametrul lamei.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorRPM motorTipul motoruluiPreț
AIRMASTER FAN 78969 Circulator de aer 18 inch 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS 7896947 "Neasamblat18 "23 "Deschideți Dripproof1/81600Polul umbrit-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN DD3641 Circulator de aer 36 inch 11 200 Cfm 115v
€1,181.92 /unitate