AIRMASTER FAN 78969 Circulator de aer 18 inch 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS

AIRMASTER FAN 78969 Circulator de aer 18 inch 2966 Cfm 115v

Element: AC2DJF Model: 78969Ref încrucișat: 2HYH7 / I-18HS

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.18 "
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat2966
CFM scăzut2013
Mediu CFM2437
Lungime cablu8ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1600
Material de gardăOţel
Înălţime47 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime23 "
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/8
Izolație motorieClasa B
RPM motor1600
Tipul motoruluiPolul umbrit
Locație de montarePodea
Stil de montareMobil
Numărul de lame3
Amperi de operare1.65
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.22.5 "
Fază1
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Lăţime25 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.79
Înălțimea navei (cm)64.14
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8414513000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateDiametrul lamei.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorRPM motorTipul motoruluiPreț
AIRMASTER FAN DD3641 Circulator de aer 36 inch 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471 DD364144 "Asamblate36 "20 "Air-Over complet închis1/2830/600Condensator divizat permanent€1,181.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 78969 Circulator de aer 18 inch 2966 Cfm 115v